曜日別特売
CRS2450 自動封入装置RCM-450専用カバーグラス 松浪硝子 03594346

CRS2450 自動封入装置RCM-450専用カバーグラス 松浪硝子 03594346
CRS2450 自動封入装置RCM-450専用カバーグラス 松浪硝子 03594346

自動封入装置RCM-450専用カバーグラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8066-52
内容量1箱(1000枚)注文コード03594346品番CRS2450
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
※CRS2450 24×50 No.1は細胞診断用としてお使いいただけます。

仕様●色:無色透明●素材:硼珪酸ガラス●アルカリ溶出量:0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)●屈折率:ne=1.5255±0.0015●アッベ数:νe=56±2●平面度:0.010mm以下(JIS R3702試験方法)●サイズ(mm):24×50 No.1●厚み公差(mm):0.13~0.17●包装:1000枚入(200枚×5箱)アズワン品番67-8066-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする