曜日別特売
GBR-D600 ブリリアントサイン GBRシリーズ 株式会社GXコーポレーション 03594775

ブリリアントサイン GBRシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台仕様●高さ:300mm●幅:680mm●奥行:218mm●重量:3.6kg(満水時9.6kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/亜鉛メッキ鋼板注文コード03594775品番GBR-D600
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

建物のイメージを際立たせるハイグレードなデザイン、ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線デザイン

仕様●高さ:300mm●幅:680mm●奥行:218mm●重量:3.6kg(満水時9.6kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/亜鉛メッキ鋼板アズワン品番67-8076-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする