曜日別特売
GBR-C ブリリアントサイン GBRシリーズ 株式会社GXコーポレーション 03594791

ブリリアントサイン GBRシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台仕様●高さ:680mm●幅:460mm●奥行:300mm●重量:3.5kg(満水時35kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/PET注文コード03594791品番GBR-C
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

建物のイメージを際立たせるハイグレードなデザイン、ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線デザイン

仕様●高さ:680mm●幅:460mm●奥行:300mm●重量:3.5kg(満水時35kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/PETアズワン品番67-8076-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする