株式会社GXコーポレーション
ブリリアントサイン GBRシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●高さ:1200mm●幅:500mm●奥行:350mm●重量:6.5kg(満水時55kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/PET
注文コード
03594818
品番
GBR-A
参考基準価格(税別)
¥76,650
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
建物のイメージを際立たせるハイグレードなデザイン、ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線デザイン
仕様
●高さ:1200mm●幅:500mm●奥行:350mm●重量:6.5kg(満水時55kg)●材質:本体/ポリエチレン樹脂、トップカバー/アルミ材、面板/PET
アズワン品番
67-8076-10