曜日別特売
SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147

 

SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147
SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147
SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147
SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147
SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147
SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147
SETC-6.0W-1 ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03595147

ノンハロゲンUL熱収縮チューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)1
収縮前内径(Φmm)6
内容量1パック(10本)注文コード03595147品番SETC-6.0W-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)収縮前内径(Φmm)6肉厚T(mm)(収縮後)0.54収縮後内径(Φmm)3最低完全収縮温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03595165
2020-10-10
用途: コードの根元の補修
サービス業

コードの付け根などが壊れているのを直すのに使っていますが、普通のドライヤーや工業用のドライヤーですと収縮率が低く、満足いく仕上がりにはなりませんでした。もう少し低温でしっかり収縮してくれるものがあるとありがたいです

対象商品 : 03595122
2017-02-11
用途: 物干しの為のタオルかけに使用
その他業種

タオルかけが鉄で出来ているので、錆びてきて使い物にならないので、そこに、チューブを被せて使用しました。
うまくできて満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする