デンカエレクトロン
ナイロン製柔軟編組チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
100
300
150
1
75
10
自然折径幅E(mm)
9
9
18
22
28
32
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03595664
品番
FLN-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質
ナイロンモノフィラメント
長さ(m)
100
色
黒
内径D(mm)
7
自然折径幅E(mm)
9
使用温度範囲(℃)
-55~105
特性
柔軟性
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)