FLN-25 ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン 03595752

FLN-25 ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン 03595752
FLN-25 ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン 03595752
FLN-25 ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン 03595752
FLN-25 ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン 03595752

ナイロン製柔軟編組チューブ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
長さ(m)10
自然折径幅E(mm)28
内容量1本注文コード03595752品番FLN-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。

材質ナイロンモノフィラメント長さ(m)10内径D(mm)27自然折径幅E(mm)28使用温度範囲(℃)-55~105特性柔軟性
関連資料:FLNカタログ.pdf(0.18MB)RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(FLN).pdf(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする