TY535DX アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ 日進医療器(車イス) 03597329

TY535DX アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ 日進医療器(車イス) 03597329
TY535DX アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ 日進医療器(車イス) 03597329
TY535DX アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ 日進医療器(車イス) 03597329
TY535DX アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ 日進医療器(車イス) 03597329

アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台仕様●ステンレス製後輪ダブルストッパー●組立済品●普及タイプ●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、シート部/スポンジ・ビニールレザー仕上げ、車輪/100(Φ)mmキャスター●寸法:565(W)×630(D)×880(H)mm、座面の高さ/480mm●重量:約7.0kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。注文コード03597329品番TY535DX
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様●ステンレス製後輪ダブルストッパー●組立済品●普及タイプ●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、シート部/スポンジ・ビニールレザー仕上げ、車輪/100(Φ)mmキャスター●寸法:565(W)×630(D)×880(H)mm、座面の高さ/480mm●重量:約7.0kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-16
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする