曜日別特売
SEF-501N PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ 中興化成工業 03597715

PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1袋(10m)
アズワン品番67-8089-42
内容量1袋(10m)注文コード03597715品番SEF-501N
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング

仕様●サイズ:厚み/0.05mm、幅/30cm●長さ:10m●通気度:5(秒/100cm3)JISP8117●耐水度:380(kPa)●補強材:PET不織布アズワン品番67-8089-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする