曜日別特売
EA765MP-21 ペイントマーカー 赤 エスコ 03597727

EA765MP-21 ペイントマーカー 赤 エスコ 03597727
EA765MP-21 ペイントマーカー 赤 エスコ 03597727

ペイントマーカー 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)
線の太さ太字
線幅(mm)8.5
内容量1袋(5本)注文コード03597727品番EA765MP-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MP-21タイプシングル線幅(mm)8.5インク色レッドインク不透明油性インク入数5本線の太さ太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする