エスコ
ペイントマーカー 金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5本)
1セット(10本)
1袋(5本)
線の太さ
太字
太字
細字
線幅(mm)
8.5
0.8~1.2
8.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
03597772
品番
EA765MP-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MP-26
タイプ
シングル
線幅(mm)
8.5
インク色
ゴールド
インク
不透明油性インク
入数
5本
線の太さ
太字