- オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 オカモト[安全靴・作業靴] 03597950

オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8093-34
内容量1箱(60巻)注文コード03597950品番-
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。

仕様●粘着力:3.2N/10mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅38mm●長さ:50mアズワン品番67-8093-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする