オカモト[安全靴・作業靴]
オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
67-8093-33
67-8093-31
67-8093-34
67-8093-33
67-8093-32
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
03597959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。
仕様
●粘着力:3.2N/10mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅38mm●長さ:50m
アズワン品番
67-8093-33