曜日別特売
- シリコンヘッドハニーサーバー 蜂蜜マドラー ユーロキッチン 03598020

シリコンヘッドハニーサーバー 蜂蜜マドラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8093-56
内容量1個注文コード03598020品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

シリコン製のハニーサーバー(蜂蜜マドラー)です。ハチミツを絡めてパンに付けたりします。衛生的なシリコンキッチン雑貨です。食洗機で洗えます。

仕様●寸法:Φ30×196mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:55g●耐冷・耐熱温度:+220℃/-40℃アズワン品番67-8093-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする