曜日別特売
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169

- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169
- マジックカバー シリコン密封蓋 ユーロキッチン 03598169

マジックカバー シリコン密封蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8093-74
内容量1個注文コード03598169品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラップ代わりに繰り返し洗って使用できるシリコーン製の蓋です。厚みがありしっかりした作りになっています。容器に乗せて、真ん中を押すだけで空気が抜けて密封保存ができます。ボウルやお鍋、フライパンなどでの保存におすすめの蓋です。鍋敷きとしてもご使用できます。容器ふちの表面に凹凸のあるものには使用できません。表面が滑らかな縁のものに限ります。積み重ねもOKです。電子レンジ、オーブン(230℃未満の設定)でも使用可能です。

仕様●寸法:Φ19.8×1cm(適合サイズ/直径8.5~18cmの鍋・ボウルなど)●材質:シリコーン樹脂、ステンレス鋼●重量:168g●耐冷・耐熱温度:-30℃/+230℃アズワン品番67-8093-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする