曜日別特売
TSP-125 タピスセレクトPlus TSPシリーズ 田島ルーフィング 03599621

タピスセレクトPlus TSPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード03599621品番TSP-125
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

原着ナイロンを使用したスタンダードラインの新定番

仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチアズワン品番67-8097-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする