曜日別特売
4630-6103 タピススタイルBB 4630シリーズ 田島ルーフィング 03600190

タピススタイルBB 4630シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード03600190品番4630-6103
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

木々の合間から美しく輝く光の帯がイメージ。

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High3.5/Middle3.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチアズワン品番67-8098-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする