M-300 マルビー モンキーレンチ 目盛付 ベストツール 03602895

M-300 マルビー モンキーレンチ 目盛付 ベストツール 03602895
M-300 マルビー モンキーレンチ 目盛付 ベストツール 03602895
M-300 マルビー モンキーレンチ 目盛付 ベストツール 03602895

マルビー モンキーレンチ 目盛付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●本体サイズ:300mm●重量:530g●最大口開き:20mm●規格:JIS H級 B-4604 No.384018注文コード03602895品番M-300
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

国内の工場で製造されたJIS企画の製品で、口の開きの調整すればあらゆるサイズのボルト・ナットを締めたり緩めたりできる万能工具です。開口部には、口の開きが一目でわかるように目盛りが付いています。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

仕様●本体サイズ:300mm●重量:530g●最大口開き:20mm●規格:JIS H級 B-4604 No.384018アズワン品番67-8110-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする