曜日別特売
No.27DX B-STAFF マチ付釘袋 ベストツール 03602956

No.27DX B-STAFF マチ付釘袋 ベストツール 03602956
No.27DX B-STAFF マチ付釘袋 ベストツール 03602956
No.27DX B-STAFF マチ付釘袋 ベストツール 03602956

B-STAFF マチ付釘袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●本体サイズ:310×380×40mm●重量:540g●本体材質:デルマ皮注文コード03602956品番No.27DX
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

「玄人職人のこだわり」をもって選び抜かれた本皮仕立ての作業袋。使い込むほどに馴染む、オールレザー仕様の腰袋です。便利な工具差しが左右に装備されています。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強をし、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。従来の皮製品と比べ引っ張り強度や引き裂き強度が大幅にアップ。ハードな使用でも長くお使い頂けます。※本製品は完全日本製です。皮そのものの調達が間に合わない場合があるため、納期に大幅な遅れが生じることがあります。あらかじめご了承ください。

仕様●本体サイズ:310×380×40mm●重量:540g●本体材質:デルマ皮アズワン品番67-8110-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする