エボリューションの特徴
・1本ごとにハンドメイドされた、手曲げフルチタンマフラーです。複数本が同じパターンにならないと言われる焼き色模様。
・サイレンサー外筒には0.5mmの極薄チタンを使い、インナーにもチタン材を用いた超軽量サイレンサー。少しでも軽くするために最良の素材を採用しています。
・4-1特有の低音で迫力のある排気音にこだわり、さらに中低速のトルク不足を解消する為に、ノウハウが詰まった集合部形状を採用しています。
・サイレンサーのエンブレムはプレートタイプでなく刻印処理としています。
・焼き加工を施した焼き有りサイレンサーとシンプルな焼き無しサイレンサーの2種類を設定。
・騒音規制対応として、インレットバッフルとエンドバッフルという2つのバッフルをサイレンサーに装着させることでサイレンサーを大型化せず騒音レベルを下げています。
エボリューションの特徴
手曲げ:1本ごとにハンドメイドされたフルチタンマフラーです。複数本が同じパターンにならないと言われる焼き色模様。それこそがハンドメイドの証明です。
超軽量:サイレンサー外筒Cこは0.5mmの極薄チタンを使い、サイレンサーインナーにもチタン材を用いた超軽量サイレンサー。少しでも軽くするために最良の素材を採用しています。
サウンド:4-1特有の低音で迫力のある排気音にこだわり、さらに中低速のトルク不足を解消する為に、ノウハウが詰まった集合部形状を採用しています。
シンプル:さいれんさーのエンブレムはプレートタイプでなく刻印処理としています。装着車両とのバランスを重視しながらも、さりげなく主張します。
選べるサイレンサー:サイレンサーに焼き加工を施した”焼き有りサイレンサー”とシンプルな”焼き無しサイレンサー”の2種類を設定。
騒音規制対応:インレットバッフルとエンドバッフルという2つのバッフルをサイレンサーに装着させることでサイレンサーを大型化せず騒音レベルを下げています。