曜日別特売
ADF101FDHOAAA 0.4-4m^3h アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ 流体工業 03603017

アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-8110-76
内容量1台注文コード03603017品番ADF101FDHOAAA 0.4-4m^3h
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。

仕様●口径:25A(1)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.4~4m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-76
注意
●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする