曜日別特売
GDF101DDHEAAA 2-20Lmin ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業 03603261

GDF101DDHEAAA 2-20Lmin ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業 03603261
GDF101DDHEAAA 2-20Lmin ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業 03603261

ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-8110-99
内容量1台注文コード03603261品番GDF101DDHEAAA 2-20Lmin
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ガラステーパ管 簡易タイプ流量計 水用、ガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適しています。コンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造です。

仕様●口径:15A(1/2)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:2~20Lmin●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.5MPaG●使用温度範囲:0~+80℃●テーパ管材質:ガラス●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:150mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-99
注意
●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする