曜日別特売
EA800KA-1 ヘルメット取付メガネ エスコ 03603494

※着用例

EA800KA-1 ヘルメット取付メガネ エスコ 03603494
EA800KA-1 ヘルメット取付メガネ エスコ 03603494

ヘルメット取付メガネ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03603494品番EA800KA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。

形状一眼型(ヘルメット取付用)機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可エスコ品番EA800KA-1種別防塵用質量(g)約85レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.0003以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03603494EA800KA-106122636No.1400-CEA800KA-1 帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 06122636帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03603494
2020-04-14
用途: 鉄筋切断時
弁天堂建設業・工事業

とても良かったです。軽くて取り付けやすくとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする