ボルミオリ・ロッコ
イプシロン デキャンター 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ84×H204mm●容量:550mL●材質:無鉛クリスタル●コード番号:AL0365
注文コード
03607619
品番
3000-7002
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ84×H204mm●容量:550mL●材質:無鉛クリスタル●コード番号:AL0365
アズワン品番
67-8131-98