曜日別特売
EA811AA-14.5 コンクリート用 振動ドリル エスコ 03608071

※画像は代表画像です

EA811AA-14.5 コンクリート用 振動ドリル エスコ 03608071
EA811AA-14.5 コンクリート用 振動ドリル エスコ 03608071

コンクリート用 振動ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)14.5
14.5
12
12.5
12.7
14
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.5
4.8
5
5.5
6
6.4
6.5
7
8
8.5
10
10.5
11
刃長(mm)120
全長(mm)170
内容量1個注文コード03608071品番EA811AA-14.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,892
販売価格(税別)
1,720
全長(mm)170刃先径(Φmm)14.5エスコ品番EA811AA-14.5材質超硬刃長(mm)120寸法・サイズ(mm)14.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする