16225 キャンブロ 角形カムトレー キャンブロ 03608206

16225 キャンブロ 角形カムトレー キャンブロ 03608206
16225 キャンブロ 角形カムトレー キャンブロ 03608206
16225 キャンブロ 角形カムトレー キャンブロ 03608206

キャンブロ 角形カムトレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8134-49
内容量1個注文コード03608206品番16225
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ファイバーグラス製のサービストレーです。ベースになるマットと表面マットにグラスファイバーを使用していますので衝撃に強く、耐久性に優れています。食器洗浄機にかけられます。1.強靱を増し、破損のゆがみ防止のため縁にアルミ製のロッドが組み込まれています。2.ドライスタック(密着防止装置)がトレーのふちの下部に設けてありますので各トレーの下を空気が自由に流れ、湿気を除きます。3.耐摩耗、ねじれ防止の積み重ね把手つき。長持ちするために作られています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:572×419mm●カラー:ライトピーチ(メローアイボリー)●材質:ファイバーグラス製●角形●コード番号:YB0464アズワン品番67-8134-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする