曜日別特売
EA811AD-4 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ 03608333

※画像は代表画像です

EA811AD-4 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ 03608333
EA811AD-4 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ 03608333

六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)4
刃長(mm)50
全長(mm)95
内容量1個注文コード03608333品番EA811AD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,029
販売価格(税別)
935
刃先径(Φmm)4全長(mm)95エスコ品番EA811AD-4材質超硬刃長(mm)50シャンク形状六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする