※画像は代表画像です
エスコ
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃先径(Φmm)
5
3
3.2
3.4
3.5
4
4.3
4.5
4.8
5
5.5
6
6.4
6.5
刃長(mm)
50
42
50
65
全長(mm)
95
90
95
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03608376
品番
EA811AD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
5
全長(mm)
95
エスコ品番
EA811AD-5
材質
超硬
刃長(mm)
50
シャンク形状
六角軸