GM-22 合成キルトコースター黒 GMシリーズ えいむ 03608870

合成キルトコースター黒 GMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:Φ95mm●カラー:黒●丸形●両面使用可●コード番号:AL2956注文コード03608870品番GM-22
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ95mm●カラー:黒●丸形●両面使用可●コード番号:AL2956アズワン品番67-8137-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする