桑和
カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
モスグリーン
シルバーグレー
ブラック
グリーン
サイズ
GS
4L
8L
S
GS
LL
5L
3L
GL
M
L
GLL
GM
6L
G3L
適応ウエスト(cm)
58-62
100-110
140-150
70-75
58-62
85-90
110-120
90-100
66-71
75-80
80-85
71-76
62-66
120-130
76-81
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03616817
品番
7062-08
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材
色
ブラック
サイズ
GS
股下(cm)
76
ワタリ(cm)
31
適応ウエスト(cm)
58-62
ヒップ(cm)
94
素材
ポリエステル100%