住商モンブラン
イージーパンツ 兼用 ネイビー
着こなしの幅が広がるデザインに、適度なストレッチで動きやすさをプラスした男女兼用イージーパンツ。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769319
SB003-82-3L
78
94~100
30
121
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06769432
SB003-82-LL
78
88~94
30
116
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06769739
SB003-82-M
76
76~82
29
106
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06769827
SB003-82-S
74
70~76
29
102
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06770561
SB003-82-SS
72
64~70
28
98
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06771410
SB003-82-L
78
82~88
29
111
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください