桑和
カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
ネイビー
モスグリーン
グリーン
サイズ
4L
L
4L
M
LL
3L
GS
S
5L
G3L
GM
GLL
6L
8L
GL
適応ウエスト(cm)
100-110
80-85
100-110
75-80
85-90
90-100
58-62
70-75
110-120
76-81
62-66
71-76
120-130
140-150
66-71
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617271
品番
5062-08
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材
色
ネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
40.5
適応ウエスト(cm)
100-110
素材
綿100%