【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ
Z-DRAGON初のニット素材ワークウエア誕生!
ニット素材特有の優れたストレッチ性と柔らかな着心地を持ち合わせたシリーズ。
裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュスタイルを演出
布帛のような表面感のハイストレッチナノグリッドを採用。
高い伸縮性とソフトな風合いで働きやすさを追求。
テーパード仕様、ストレッチ、消臭・抗菌、ペアコーディネート
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
- 用途
- 使用素材
ハイストレッチナノグリッド(伸長率25%) ポリエステル95%、ポリウレタン5%
- グリーン購入法
- 適合
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
色番
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ





























