Tiger Hotel
TIGER 18-10ステンレスフードパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03617961
品番
11318
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:340×280×H65mm●容量:4.5L●材質:ステンレス●スクエア●コード番号:BH0961
アズワン品番
67-8155-30