7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522

7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618522

カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5L
適応ウエスト(cm)110-120
内容量1個注文コード03618522品番7062-08
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材

色
ネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
43
適応ウエスト(cm)
110-120
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする