7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540

7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540
7062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03618540

カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズGS
適応ウエスト(cm)58-62
内容量1個注文コード03618540品番7062-08
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材

色
ネイビー
サイズ
GS
股下(cm)
76
ワタリ(cm)
31
適応ウエスト(cm)
58-62
ヒップ(cm)
94
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする