14600001 エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03618545

※使用例

14600001 エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03618545
14600001 エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03618545

エア抜きポンプ (チューブ付)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03618545品番14600001
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。

付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03618545
2025-01-17
用途: ブレーキクラッチのエア抜き
運輸・通信業

これはあまり良くないですね。オイル差し使った方が効率いいように思います。値段的にダメ元という人ならトライしても良いかも。

対象商品 : 03618545
2023-05-01
用途: ブレーキオイル交換に使用
建設業・工事業

アドレスv125のブレーキオイル交換に使用。
チューブの内径も問題なく使用できました、

対象商品 : 03618545
2021-03-25
用途: バイクブレーキオイル交換
運輸・通信業

エアが入ることなくブレーキオイル交換ができました。ホースの穴の大きさは小さく、抜けることなく使用できました。

対象商品 : 03618545
2018-02-05
用途: バイクのブレーキフルード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにフルード交換できました。ホースのさいずもピッタリです

2018-05-10
用途: バイクのブレーキフルード交換
建設業・工事業

機能としては問題ないのですが、15cmでは短すぎたのかホースのねじれで緩めたバンジョーボルトが回転して閉まってしまい使いづらかったので、1mのホースを買い直しました。1mホースのタイプを買って使いやすい長さにカットするのが1番かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03618545
2017-10-05
用途: 薬品ポンプのエア抜き
荏原環境プラント株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

エア抜き自体は問題なくできました。値段も安いと思います。

対象商品 : 03618545
2016-10-15
用途: オートバイ メンテナンス

大して使えないだろうと思っていたが、これは使える。
ただ容量が小さい為、車で使うのは大変そうだ。

2が参考にしています
対象商品 : 03618545
2020-03-14
用途: ブレーキフルード交換用
教育・研究機関

リザーバータンクからブレーキフルードを抜くために買ったのですが、結局使っていません。いらなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする