曜日別特売
5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100

5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100
5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100
5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100
5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100
5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100
5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100
5062-08 カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619100

カーゴパンツ(ワンタック、脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
サイズ6L
適応ウエスト(cm)120-130
内容量1個注文コード03619100品番5062-08
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材

色
グリーン
サイズ
6L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
45.5
適応ウエスト(cm)
120-130
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする