大和金属製作所
パーティーションポール ベルトタイプ Bスタート&キャッチ GYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-8163-18
67-8163-29
67-8163-28
67-8163-08
67-8163-18
67-8163-24
67-8163-23
67-8163-34
67-8163-33
67-8163-19
67-8163-14
67-8163-09
67-8163-13
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03621637
品番
GY311
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高930mm●カラー:レッド●ベース:Φ360mm・ヘアーライン仕上●ポール:Φ76mm・ミガキ仕上●ベルトの長さ:2000mm●コード番号:AJ2885
アズワン品番
67-8163-18