GY211 パーティーションポール ベルトタイプ Bスタート&キャッチ GYシリーズ 大和金属製作所 03621741

GY211 パーティーションポール ベルトタイプ Bスタート&キャッチ GYシリーズ 大和金属製作所 03621741
GY211 パーティーションポール ベルトタイプ Bスタート&キャッチ GYシリーズ 大和金属製作所 03621741
GY211 パーティーションポール ベルトタイプ Bスタート&キャッチ GYシリーズ 大和金属製作所 03621741

パーティーションポール ベルトタイプ Bスタート&キャッチ GYシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8163-09
内容量1本注文コード03621741品番GY211
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全高930mm●カラー:ブルー●ベース:Φ300mm・ヘアーライン仕上●ポール:Φ60mm・ミガキ仕上●ベルトの長さ:2000mm●コード番号:AJ9886アズワン品番67-8163-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする