曜日別特売
GY76G-112G パーティーションポール スチール ゴールドメッキ ポールΦ60mm GYシリーズ 大和金属製作所 03621856

パーティーションポール スチール ゴールドメッキ ポールΦ60mm GYシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード03621856品番GY76G-112G
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全高900mm●ベース:Φ360mm●ポール:Φ60mm●材質:スチール●仕上:ゴールドメッキ●コード番号:AJ2907アズワン品番67-8163-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする