曜日別特売
JS-SS-106T トイレ専用前開きスリッパ 御手洗用 ジャスパ JS-SS-106Tシリーズ アズワン 03622301

JS-SS-106T トイレ専用前開きスリッパ 御手洗用 ジャスパ JS-SS-106Tシリーズ アズワン 03622301
JS-SS-106T トイレ専用前開きスリッパ 御手洗用 ジャスパ JS-SS-106Tシリーズ アズワン 03622301

トイレ専用前開きスリッパ 御手洗用 ジャスパ JS-SS-106Tシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番67-8164-47注文コード03622301品番JS-SS-106T
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●カラー:ベージュ●素材:抗菌防カビ合成皮革レザー(アニリン)●底:天然ゴム入厚底●コード番号:AJ1535アズワン品番67-8164-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする