曜日別特売
JS-S-1290(T) トイレ用スリッパ 人形マークWC ジャスパ JS-S-1290 Tシリーズ アズワン 03622310

JS-S-1290(T) トイレ用スリッパ 人形マークWC ジャスパ JS-S-1290 Tシリーズ アズワン 03622310
JS-S-1290(T) トイレ用スリッパ 人形マークWC ジャスパ JS-S-1290 Tシリーズ アズワン 03622310

トイレ用スリッパ 人形マークWC ジャスパ JS-S-1290 Tシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1足注文コード03622310品番JS-S-1290(T)
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:M/25.5cm●カラー:ブルー●素材:抗菌防カビ合成皮革レザー(アニリン)●底:オニ柄スポンジ白底●コード番号:AJ1521アズワン品番67-8164-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする