トーダイ
PPスツール ダークブラウン CHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-8165-06
67-8165-06
67-8165-05
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03622529
品番
CH-653-DBR
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ360×H425mm●カラー:ダークブラウン●フレーム材質:アルミ●コード番号:AL5846
アズワン品番
67-8165-06