ぶんぶく
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●サイズ:240×240×H600mm●カラー:ネオホワイト●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、蓋/ステンレスH.L仕上、縁/ABS樹脂、底サッシュ/再生塩化ビニール●重量:3.0kg●板厚:本体・蓋/0.5mm●コード番号:AL2564
注文コード
03622705
品番
SSL-208
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:240×240×H600mm●カラー:ネオホワイト●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、蓋/ステンレスH.L仕上、縁/ABS樹脂、底サッシュ/再生塩化ビニール●重量:3.0kg●板厚:本体・蓋/0.5mm●コード番号:AL2564
アズワン品番
67-8165-36