曜日別特売
800-CT03-S114-X39 ケーブルタイ 100本入 エルフォルグ 03623107

ケーブルタイ 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100本)仕様●サイズ:150×3.5mm●材質:ナイロン●コード番号:AG6316注文コード03623107品番800-CT03-S114-X39
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×3.5mm●材質:ナイロン●コード番号:AG6316アズワン品番67-8166-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする