曜日別特売
RG-RPC-BK スプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズ エルフォルグ 03623335

スプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本仕様●サイズ:140×20×1mm●カラー:ボディ/青、インク/黒●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●スプリングレス型/キャップレス●コード番号:AG6340注文コード03623335品番RG-RPC-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:140×20×1mm●カラー:ボディ/青、インク/黒●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●スプリングレス型/キャップレス●コード番号:AG6340アズワン品番67-8166-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする