曜日別特売
- Bee Balloon ツインズ 03624446

- Bee Balloon ツインズ 03624446
- Bee Balloon ツインズ 03624446

Bee Balloon

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-8169-50
内容量1個注文コード03624446品番-
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Bee Balloonは突起と大きな球体を利用した有酸素運動、筋トレやストレッチまでお家でできるエクササイズのパートナー。

仕様●重量:約1,300g●サイズ:直径550mm、高さ770mm(突起含)●耐荷重:約90kg●付属:ボール、エアポンプ、栓×2、栓抜き、計測テープ、ネックカバー、取扱説明書、エクササイズマニュアルアズワン品番67-8169-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする