ツインズ
Bee Balloon
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-8169-47
67-8169-50
67-8169-49
67-8169-48
67-8169-47
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03624480
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
Bee Balloonは突起と大きな球体を利用した有酸素運動、筋トレやストレッチまでお家でできるエクササイズのパートナー。
仕様
●重量:約1,600g●サイズ:直径650mm、高さ850mm(突起含)●耐荷重:約90kg●付属:ボール、ハンドポンプ、栓×2、栓抜き、計測テープ、ネックカバー、取扱説明書、エクササイズマニュアル
アズワン品番
67-8169-47