EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501

※画像は代表画像です

EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501
EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501
EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501
EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501
EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501
EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501
EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501
EA820AA-100 振動用コアドリル [SDS] エスコ 03625501

振動用コアドリル [SDS]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)100(刃先)
内容量1個注文コード03625501品番EA820AA-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,970
販売価格(税別)
22,700

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。

用途
ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能
外径(Φmm)100(刃先)エスコ品番EA820AA-100有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする